nach DIN EN ISO 20345 · S5 CI SRC · mit Stahlkappe und Stahlzwischensohle · aus geschäumtem Polyurethan · starker und langlebiger Purofort-Stiefel für unterschiedliche Bereiche in der Landwirtschaf...
Gummistiefel Purofort Field PRO Zulassung/Norm: EN ISO 20345:2011, S5 CI CR SRC Ausführung: • Perfektionierte Passform mit Dunlops innovativer Snug-fit Passform, die ein Verrutschen der Ferse verhi...
Sicherheitsstiefel Purofort®+ full safety, S5 CI SRC Ausführung: • Thermisch isoliert bis –20 °C • Energieabsorbierender Fersenbereich • Rutschfestigkeit durch SRC-zertifizierte Außensohle, leicht ...
Gummistiefel Purofort Field PRO Zulassung/Norm: EN ISO 20345:2011, S5 CI CR SRC Ausführung: • Perfektionierte Passform mit Dunlops innovativer Snug-fit Passform, die ein Verrutschen der Ferse verhi...
Gummistiefel Purofort Field PRO Zulassung/Norm: EN ISO 20345:2011, S5 CI CR SRC Ausführung: • Perfektionierte Passform mit Dunlops innovativer Snug-fit Passform, die ein Verrutschen der Ferse verhi...
Gummistiefel Purofort Field PRO Zulassung/Norm: EN ISO 20345:2011, S5 CI CR SRC Ausführung: • Perfektionierte Passform mit Dunlops innovativer Snug-fit Passform, die ein Verrutschen der Ferse verhi...
Sicherheitsstiefel Purofort®Thermo+ full safety, S5 CI SRC Ausführung: • Thermisch isoliert bis –50 °C • Premium-Innensohle mit ergonomisch geformtem Fußbett • Energieabsorbierender Fersenbereich •...
Sicherheitswinterstiefel Purofort Thermo+ Full Safety Größe 42 – 8 dunkelgrün/schwarz geschäumtes Polyurethan S5 CI SRC EN ISO 20345 DUNLOP nach DIN EN ISO 20345:2011 · S5 CI SRC · mit Stahlkappe u...
Sicherheitswinterstiefel Purofort Thermo+ Full Safety Größe 43 – 9 dunkelgrün/schwarz geschäumtes Polyurethan S5 CI SRC EN ISO 20345 DUNLOP nach DIN EN ISO 20345:2011 · S5 CI SRC · mit Stahlkappe u...
Sicherheitswinterstiefel Purofort Thermo+ Full Safety Größe 46 – 11 dunkelgrün/schwarz geschäumtes Polyurethan S5 CI SRC EN ISO 20345 DUNLOP nach DIN EN ISO 20345:2011 · S5 CI SRC · mit Stahlkappe ...
Sicherheitswinterstiefel Purofort Thermo+ Full Safety Größe 47 – 12 dunkelgrün/schwarz geschäumtes Polyurethan S5 CI SRC EN ISO 20345 DUNLOP nach DIN EN ISO 20345:2011 · S5 CI SRC · mit Stahlkappe ...
Sicherheitsstiefel Purofort®+ full safety, S5 CI SRC Ausführung: • Thermisch isoliert bis –20 °C • Energieabsorbierender Fersenbereich • Rutschfestigkeit durch SRC-zertifizierte Außensohle, leicht ...