| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5417B-p5248452 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 8713197051800 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Dunlop Sicherheitsgummistiefel Purofort FieldPro full safety EG62E33 S5 SRC
Ausführung: - SRC-zertifizierte Professional Außensohle für hervorragende Griffigkeit auf dem Boden
- Mit unserem leichten und flexiblen Purofort werden Ihre Füße nicht müde, bis die Arbeit erledigt ist
- Perfektionierte Passform mit Dunlops innovativer Snug-fit Passform, die ein Verrutschen der Ferse verhindert
- Rutschfeste und ölbeständige Sohle
- Kälte-Isolierung: -20 °C
- Energie absorbierend
- Zertifizierung: Sicherheitsstandard Europa EN ISO 20345:2011 S5 CI CR SRC
- Farbe Außensohle Schwarz
- Rot gezeichnetes Innenfutter
- Dunlop Basic PU Einlegesohle
Material: Stiefelschaft und Außensohle: Purofort Zehenschutzkappe und Zwischensohle aus Stahl
Anwendungsgebiet: Landwirtschaft
Sicherheitsstiefel S5
sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien: • Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC) • Kunststoff- oder Gummistiefel • Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E) • kein Wasserdurchtritt (WR) • Zehenschutzkappe • Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO) • Antistatische Eigenschaften (A)
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | grün | Material: | Purofort | BGR 191 / DGUV Regel 112-191: | nein | Verschluss: | ohne Verschluss | Schutzkappe: | Stahl | ESD: | nein | Internetfarbe: | grün | Hersteller: | Dunlop | Sicherheitsklasse: | S5 | Größe: | 46 | Auswertungsgruppe: | Sicherheitsschuhe | Ausführung: | Gummistiefel |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Agrar-Sicherheitsstiefel, Antirutschgummistiefel, Antirutschstiefel, Gummistiefel, Landwirtschaftsstiefel, Nitril-Stiefel, Nässeschutzstiefel, PU-Stiefel, PVC Stiefel, PVC-Berufsstiefel, Sicherheitsgummistiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, gummistiefel s5 dunlop grün, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel dunlop, Dunlop, Purofort, FieldPro, full, safety |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (10) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 54,78* | € 59,40* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 22 Tage | ![](/p.gif) | | 6 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 58,55* | € 70,75* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,79* | ab € 55,96* | € 71,07* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 50,78* | € 71,14* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 5417 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 53,50* | € 89,17* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|