Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee Schnittschutzhandschuh Touchscreen Klasse 5/E, Gr. 7, 144 Paar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Milwaukee Schnittschutzhandschuh Touchscreen Klasse 5/E, Gr. 7, 144 Paar
Milwaukee Schnittschutzhandschuh Touchscreen Klasse 5/E, Gr. 7, 144 Paar
Milwaukee Schnittschutzhandschuh Touchscreen Klasse 5/E, Gr. 7, 144 Paar
Milwaukee Schnittschutzhandschuh Touchscreen Klasse 5/E, Gr. 7, 144 Paar
Milwaukee Schnittschutzhandschuh Touchscreen Klasse 5/E, Gr. 7, 144 Paar
Milwaukee Schnittschutzhandschuh Touchscreen Klasse 5/E, Gr. 7, 144 Paar
Artikel-Nr.:
     5417B-p5292103
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932479720
EAN/GTIN:
     4058546375140
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Doppelte Nitrilbeschichtung für zusätzliche Lebensdauer und erhöhten Schutz bei scharfkantigen Gegenständen
Hervorragende Griffigkeit, hochwertige Nitrilbeschichtung ist äußerst temperatur- und ölbeständig
Patentiertes Webverfahren und nitrilbeschichtete Handflächen
SMARTSWIPE Handflächen und Fingerspitzen ermöglichen die Bedienung eines Touchscreens, ohne den Handschuh auszuziehen
Schnittschutz gemäß europäischer Norm: EN ISO 21420 und EN388:2016 (4X44E)
Weitere Informationen:
Weiterreißfestigkeit:
Stufe 4
Schnittschutz ISO 13997:
Stufe E
Schutz:
EN 388: 4.X.4.4.E / EN 21420
Durchstichfestigkeit:
Stufe 4
Abriebfestigkeit:
Stufe 4
Internetfarbe:
grau
Hersteller:
Milwaukee
Größe:
7
Farbe:
grau-schwarz
Material:
Nitril / Textil
Verpackungsinhalt:
144 Paar
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 1.259,45*
€ 1.334,20*
10 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 1.262,22*
€ 1.346,56*
13 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 1.312,83*
€ 1.399,02*
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 1.635,83*
€ 1.920,16*
144
Frei Haus
ab € 2.086,06*
€ 2.091,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.334,20*
€ 1.587,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.323,95*
€ 1.575,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.289,58*
€ 1.534,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.268,78*
€ 1.509,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.259,45*
€ 1.498,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.