Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogicLine BasicBox BB-170 mit zus. Stauraum, 1.698x839x664 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogicLine BasicBox BB-170 mit zus. Stauraum, 1.698x839x664 mm
LogicLine BasicBox BB-170 mit zus. Stauraum, 1.698x839x664 mm
LogicLine BasicBox BB-170 mit zus. Stauraum, 1.698x839x664 mm
LogicLine BasicBox BB-170 mit zus. Stauraum, 1.698x839x664 mm
LogicLine BasicBox BB-170 mit zus. Stauraum, 1.698x839x664 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p5321780
Hersteller:
     LogicLine
Herst.-Nr.:
     1029093
EAN/GTIN:
     4060439082165
Suchbegriffe:
LogicLine
BasicBox
BB-170
mit

Deckelbox mit geschraubter Rahmenbauweise

Neben einem soliden Fundament in Form einer geschraubten Rahmenkonstruktion aus Aluminium-Profilen besticht die BasicBox mit praktischen Eigenschaften, zu denen die Gasfeder-Deckelhalterung oder der rutschhemmende Boden zählen. Mit der umlaufenden Keildichtung ist die Pritschenbox zudem regen- und spritzwasserdicht.

  • Geschraubte Rahmenkonstruktion aus Aluprofilen; eloxiert
  • Schräger Deckel aus Alu-Riffelblech; mit Deckeldichtung, Wände aus verzinktem Stahlblech
  • Gasfeder als Deckelhalter für selbsttätige Öffnung und Fixierung
  • 2x Drehriegelverschluss mit Knebelgriff und Rundzylinder; staubdicht und geschützt gegen Strahlwasser nach IP65 (EN 60529)
  • Umlaufende Keildichtung
  • Rutschhemmender Boden
  • Einfache Befestigung auf der Ladefläche; inkl. Montagematerial
  • Zusätzlicher Stauraum für langstieliges Werkzeug; mit Drehriegelverschluss, beidseitig zu öffnen, nach unten offen, lichte Höhe = 167 mm, erhöht BasicBox um 194 mm
Weitere Informationen:
Modell:
BB-170
Ausführung:
mit zus. Stauraum
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Marke:
LogicLine
Gewicht:
53,53 kg
Drehriegelverschluss mit Knebelgriff und Rundzylinder:
4 Stk.
Geprüfte max. Zuladung:
200 kg
Volumen:
640 l
Weitere Suchbegriffe: zus., Stauraum,
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 1.390,46*
€ 1.452,61*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.396,72*
€ 1.461,05*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.500,81*
€ 1.573,60*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.452,61*
€ 1.728,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.446,16*
€ 1.720,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.413,94*
€ 1.682,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.394,62*
€ 1.659,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.390,46*
€ 1.654,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LogicLine
105623
ab € 442,61*
Zubehör
LogicLine
100 00 1 0053
ab € 478,30*
Zubehör
LogicLine
100 00 1 0057
ab € 650,98*
Zubehör
LogicLine
100 00 1 0054
ab € 949,10*
Zubehör
LogicLine
100 00 1 0052
ab € 477,91*
Zubehör
LogicLine
101124
ab € 47,83*
Zubehör
LogicLine
105598
ab € 52,26*
Zubehör
LogicLine
104781
ab € 127,69*
Zubehör
LogicLine
105533
ab € 127,63*
Zubehör
LogicLine
104796
ab € 47,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.