Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools Flachrundzange, gebogen, 165 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS Tools Flachrundzange, gebogen, 165 mm
KS Tools Flachrundzange, gebogen, 165 mm
KS Tools Flachrundzange, gebogen, 165 mm
KS Tools Flachrundzange, gebogen, 165 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p534005
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     115.1318
EAN/GTIN:
     4042146151891
Suchbegriffe:
Flachrundzange
Halbrundzange
Radiozange
Schnabelspitzzange
  • in Anlehnung an DIN ISO 5745
  • mit tauchisoliertem Griff
  • 45° gebogene Backen
  • für weichen und mittelharten Draht
  • induktiv gehärtete Präzisionsschneiden
  • matt verchromt
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Norm:
DIN ISO 5745
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Form:
45° gebogen
Handgriff:
tauchisoliert
Oberflächenausführung:
verchromt
Backenform:
flach-rund
Ausführung Griff:
tauchisoliert
Schneidenlänge:
11
Durchmesser 2:
5
Durchmesser 1:
19
Zangenlänge in Zoll:
6 1/2
Typ:
Flachrundzange
Gewicht:
150 g
Gesamtlänge:
165 mm
Länge:
165 mm
Werkstoff:
Stahl
Hersteller:
KS Tools
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
202
€ 19,90*
ab € 7,95*
€ 11,46*
8 Tage
202
€ 4,95*
ab € 9,19*
€ 13,23*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 9,64*
€ 14,47*
22 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 10,87*
€ 15,69*
8 Tage
202
€ 5,99*
ab € 11,23*
€ 16,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.