Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools Telefonzange, 165 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS Tools Telefonzange, 165 mm
KS Tools Telefonzange, 165 mm
KS Tools Telefonzange, 165 mm
KS Tools Telefonzange, 165 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p534011
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     115.1323
EAN/GTIN:
     4042146151945
Suchbegriffe:
Flachrundzange
Halbrundzange
Radiozange
Schnabelspitzzange
  • in Anlehnung an DIN ISO 5745
  • flachrunde Backen
  • gezahnte Ausführung
  • mit tauchisoliertem Griff
  • mit integrierter Schneide
  • matt verchromt
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Typ:
Telegrafenzange
Norm:
DIN ISO 5745
Gewicht:
150
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Handgriff:
tauchisoliert
Mit Schneide:
Ja
Oberflächenausführung:
verchromt
Backenform:
flach-rund
Griffüberzug:
tauchisoliert
Oberflächenbehandlung:
matt verchromt
Ausführung Griff:
tauchisoliert
Gesamtlänge:
165 mm
Länge:
165 mm
Werkstoff:
Stahl
Hersteller:
KS Tools
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
169
1
€ 19,90*
ab € 7,51*
€ 10,72*
8 Tage
169
1
€ 4,95*
ab € 8,66*
€ 12,36*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 9,02*
€ 13,56*
22 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 10,21*
€ 14,69*
14 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 10,72*
€ 15,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.