Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools Profi-Wasserpumpenzange, 77 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS Tools Profi-Wasserpumpenzange, 77 mm
KS Tools Profi-Wasserpumpenzange, 77 mm
KS Tools Profi-Wasserpumpenzange, 77 mm
KS Tools Profi-Wasserpumpenzange, 77 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p534018
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     115.1352
EAN/GTIN:
     4042146152973
Suchbegriffe:
Wapu Zange
Wapuzange
Wasserpumpenzange
Wasserpumpezange
  • verzahnte Greifflächen
  • optimale Kraftübertragung
  • mit verstellbarem Rillengewerbe
  • progressive Verzahnung
  • mit tauchisoliertem Griff
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Handgriff:
tauchisoliert
Griffüberzug:
tauchisoliert
Typ:
Wasserpumpenzange
Gewicht:
1150
Länge:
420 mm
Spannweite:
77 mm
Werkstoff:
Stahl
Hersteller:
KS Tools
Weitere Suchbegriffe: ks tools wasserpumpenzange, wapu zange, Sanitärwerkzeug, Zange, Greifer, Installation, Sanitär, Rohrbearbeitung
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
117
€ 19,90*
ab € 46,53*
€ 60,92*
6 Tage
117
Frei Haus
ab € 53,47*
€ 68,43*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 56,12*
€ 72,82*
€ 3,50*
ab € 58,59*
€ 74,58*
11 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 63,85*
€ 80,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,82*
€ 86,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,33*
€ 82,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,37*
€ 78,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,49*
€ 73,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,44*
€ 71,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,12*
€ 66,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.