Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p534080 Herst.-Nr.: 116.1300 EAN/GTIN: 4042146015049 |
| |
|
| | |
| - in Anlehnung an DIN/ISO 9243
- mit tauchisoliertem Griff
- Kopf geschliffen
- für härteste Beanspruchung
- in Öl gehärtet
- schwarze Oberfläche
- Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Typ: | Kneifzange | Norm: | DIN ISO 9243 | Gewicht: | 410 | Handgriff: | PVC-Schlauchgriff | Griffüberzug: | tauchisoliert | Länge: | 200 mm | Werkstoff: | Stahl | Hersteller: | KS Tools |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 7,50* | ab € 7,31* | € 10,58* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,43* | € 12,19* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 8,57* | € 12,76* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 8,81* | € 13,30* | | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 10,05* | € 15,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|