Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 1000V Plangripzange, 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS Tools 1000V Plangripzange, 200 mm
KS Tools 1000V Plangripzange, 200 mm
KS Tools 1000V Plangripzange, 200 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p534318
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.1280
EAN/GTIN:
     4042146328262
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachrundzange
Halbrundzange
Radiozange
Schnabelspitzzange
  • in Anlehnung an DIN ISO 5745
  • Tauchisolierung nach IEC 60900
  • mit flachen und glatten Greifbacken
  • abgerundete Kanten
  • matt verchromt
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Gewicht:
220
Oberfläche:
verchromt
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Handgriff:
tauchisoliert
Isoliert nach DIN EN 60 900:
Ja
Griffmaterial:
tauchisoliert
Oberflächenausführung:
matt verchromt
ESD-geprüft:
Nein
Typ:
Gripzange
Norm:
DIN ISO 5745
Länge:
200 mm
VDE-geprüft:
Tauchisolierung nach DIN EN 60900
Werkstoff:
Stahl
Hersteller:
KS Tools
Weitere Suchbegriffe: Schnabelzange, Storchenschnabelzange, Storchschnabelzange, Telefonzange, flachrundzange vde, flachrundzange, radiozange 200 mm, Elektriker, Starkstrom, VDE, Elektrikerwerkzeug, Elektro, Greifer
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
56 Tage
nicht lagernd
€ 19,90*
ab € 49,74*
€ 65,07*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 55,43*
€ 72,78*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 57,43*
€ 73,23*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 58,78*
€ 76,50*
7 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 68,76*
€ 86,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,78*
€ 86,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,07*
€ 82,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,43*
€ 79,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,73*
€ 75,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,74*
€ 73,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,43*
€ 65,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.