Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 1000V Plangripzange 200 mm, beschichteter Arbeitskopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS Tools 1000V Plangripzange 200 mm, beschichteter Arbeitskopf
KS Tools 1000V Plangripzange 200 mm, beschichteter Arbeitskopf
KS Tools 1000V Plangripzange 200 mm, beschichteter Arbeitskopf
Artikel-Nr.:
     5417B-p534572
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.1714
EAN/GTIN:
     4042146328279
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachrundzange
Halbrundzange
Radiozange
Schnabelspitzzange
  • in Anlehnung an DIN ISO 5745
  • Tauchisolierung nach IEC 60900
  • mit beschichtetem Arbeitskopf
  • mit flachen und glatten Greifbacken
  • abgerundete Kanten
  • matt verchromt
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Norm:
DIN ISO 5745
Gewicht:
220
Oberfläche:
mit beschichtetem Arbeitskopf
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Handgriff:
tauchisoliert
Isoliert nach DIN EN 60 900:
Ja
Griffmaterial:
tauchisoliert
ESD-geprüft:
Nein
Typ:
Gripzange
Länge:
200 mm
Oberflächenausführung:
mit beschichtetem Arbeitskopf
VDE-geprüft:
Tauchisolierung nach DIN EN 60900
Werkstoff:
Stahl
Hersteller:
KS Tools
Weitere Suchbegriffe: Schnabelzange, Storchenschnabelzange, Storchschnabelzange, Telefonzange, flachrundzange vde 200 mm, flachrundzange vde, flachrundzange, VDE, Strom, Starkstrom, isoliert, Greifer, Elektro
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
€ 4,90*
ab € 99,70*
€ 122,89*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 113,81*
€ 140,35*
€ 3,50*
ab € 114,83*
€ 141,10*
8 Tage
1
Frei Haus
ab € 115,17*
€ 141,42*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 116,54*
€ 143,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,35*
€ 167,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,61*
€ 163,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 137,14*
€ 163,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,49*
€ 155,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,01*
€ 151,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,81*
€ 135,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.