Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p534574 Herst.-Nr.: 117.1716 EAN/GTIN: 4042146328316 |
| | |
|
| | |
| - in Anlehnung an DIN ISO 5745
- Tauchisolierung nach IEC 60900
- mit beschichtetem Arbeitskopf
- mit langen Backen
- matt verchromt
- Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen: | | Oberfläche: | mit beschichtetem Arbeitskopf | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Handgriff: | tauchisoliert | Oberflächenausführung: | mit beschichtetem Arbeitskopf | ESD-geprüft: | Nein | Griffüberzug: | tauchisoliert | Oberflächenbehandlung: | mit beschichtetem Arbeitskopf | Durchmesser: | 18,5 | Gewicht: | 130 | Typ: | Flachzange | Länge: | 160 mm | Norm: | DIN ISO 5745, DIN EN 60900 | Isoliert nach DIN EN 60 900: | Ja | VDE-geprüft: | Tauchisolierung nach DIN EN 60900 | Werkstoff: | Stahl | Hersteller: | KS Tools | Griffmaterial: | tauchisoliert |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schnabelzange, Storchenschnabelzange, Storchschnabelzange, Telefonzange, Flachzange, flachrundzange vde, flachzange, radiozange 160 mm, KS, Tools, 1000V, Langbeck-Flachzange,, 160, mm, |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 55,06* | € 69,82* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 61,83* | € 79,17* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 63,95* | € 79,71* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 64,99* | € 83,31* | | | | | 35 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 80,59* | € 99,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|