Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 3/8" Stecknuss mit Schutzisolierung, XL, 17 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS Tools 3/8" Stecknuss mit Schutzisolierung, XL, 17 mm
KS Tools 3/8" Stecknuss mit Schutzisolierung, XL, 17 mm
KS Tools 3/8" Stecknuss mit Schutzisolierung, XL, 17 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p534646
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.3858
EAN/GTIN:
     4042146325568
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
  • 12-kant
  • FlankTraction-Profil
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • Tauchisolierung nach IEC 60900
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Material:
Chrom Vanadium-Stahl
Norm:
DIN 3120 / ISO 1174
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Ausführung kurz / lang:
kurz
Abtriebsgröße:
17
Antriebsform:
Vierkant
Antriebsvierkant:
3/8
Hersteller:
KS Tools
Schlüsselweite:
17
Gesamtlänge:
135
Durchmesser 2:
29
Durchmesser 1:
23
Gewicht:
0,2
VDE-geprüft:
Ja
Außendurchmesser:
23 mm
Ausführung:
Stecknuss
Abtriebsform:
Außen-Vielzahn (XZN)
Weitere Suchbegriffe: 12-kant-steckschlüsseleinsatz ks-tools, 12-kant-steckschlüsseleinsatz 3/8, 12 kant steckschlüsseleinsatz, Nüsse, Nuss, Ratsche, Elektrikerwerkzeug, Stecknuss, Stecknüsse
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
17
€ 19,90*
ab € 48,79*
€ 64,47*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 54,49*
€ 72,22*
€ 3,50*
ab € 56,63*
€ 72,43*
7 Tage
17
Frei Haus
ab € 56,62*
€ 72,55*
6 Tage
17
€ 5,99*
ab € 57,36*
€ 75,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,22*
€ 85,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,01*
€ 80,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,41*
€ 77,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,99*
€ 74,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,48*
€ 73,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,49*
€ 64,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.