Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools Bolzenschneider mit Rohrgriff, 85 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS Tools Bolzenschneider mit Rohrgriff, 85 mm
KS Tools Bolzenschneider mit Rohrgriff, 85 mm
KS Tools Bolzenschneider mit Rohrgriff, 85 mm
KS Tools Bolzenschneider mit Rohrgriff, 85 mm
KS Tools Bolzenschneider mit Rohrgriff, 85 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p534740
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     118.0124
EAN/GTIN:
     4042146274125
Suchbegriffe:
Bolzenabschneider
Bolzenschneider
Bündigabschneider
Bündigschneider
  • Schneidleistung bis 40 HRC
  • mit Rohrgriff
  • mit Stahlrohrschenkeln und Exzenternachstellung
  • mit auswechselbarem Messerkopf
  • Messerkopf aus hochvergütetem Sonderstahl
  • induktiv gehärtete Präzisionsschneiden
  • phosphatiert
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Handgriff:
Rohrgriff
Oberflächenausführung:
phosphatiert
Oberflächenbehandlung:
phosphatiert
Typ:
Bolzenschneider
Gewicht:
2500
Länge:
600 mm
Werkstoff:
Stahl
Hersteller:
KS Tools
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
117
€ 19,90*
ab € 47,37*
€ 62,41*
6 Tage
117
Frei Haus
ab € 54,78*
€ 70,43*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 57,06*
€ 74,64*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 56,47*
€ 75,20*
11 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 65,01*
€ 82,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,64*
€ 88,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,95*
€ 84,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,89*
€ 80,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,81*
€ 77,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,05*
€ 75,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,06*
€ 67,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
118.0125
ab € 31,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.