Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p534904 Herst.-Nr.: 122.2200 EAN/GTIN: 4042146015988 |
| |
|
| | |
| - Bördelleiste für 10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 + 22 mm
- zur Herstellung von konischen Bördeln 45°
- für den mobilen Einsatz
Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Betriebseinrichtund und Betriebsmittel | Grundpreis: | Nein | Länge: | 225 | Gewicht: | 1100 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rohrbearbeitung, Installation, Sanitärwerkzeug, Sanitär, Sanitärinstallation |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 55 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 32,70* | € 42,89* | | | | | 44 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 37,63* | € 49,10* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 38,26* | € 51,34* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 39,06* | € 52,53* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 46,34* | € 62,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|