Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl estilo USB-Multiladegerät mit 1,5m Textilkabel 4x USB Charger Typ A + 1x Charger Typ C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brennenstuhl estilo USB-Multiladegerät mit 1,5m Textilkabel 4x USB Charger Typ A + 1x Charger Typ C
Brennenstuhl estilo USB-Multiladegerät mit 1,5m Textilkabel 4x USB Charger Typ A + 1x Charger Typ C
Brennenstuhl estilo USB-Multiladegerät mit 1,5m Textilkabel 4x USB Charger Typ A + 1x Charger Typ C
Brennenstuhl estilo USB-Multiladegerät mit 1,5m Textilkabel 4x USB Charger Typ A + 1x Charger Typ C
Brennenstuhl estilo USB-Multiladegerät mit 1,5m Textilkabel 4x USB Charger Typ A + 1x Charger Typ C
Brennenstuhl estilo USB-Multiladegerät mit 1,5m Textilkabel 4x USB Charger Typ A + 1x Charger Typ C
Brennenstuhl estilo USB-Multiladegerät mit 1,5m Textilkabel 4x USB Charger Typ A + 1x Charger Typ C
Artikel-Nr.:
     5417B-p5350549
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1508230
EAN/GTIN:
     4007123672295
Suchbegriffe:
Brennenstuhl
estilo
USB-Multiladegerät
mit

Das brennenstuhlestilo Multiladegerät ermöglicht ein bequemes Laden von bis zu 5 Geräten gleichzeitig. Es ist ideal geeignet für verschiedenste Endgeräte, wie z.B. Smartphones, Tablets, Notebooks u.v.m. Dank der innovativen Power Delivery Ladebuchse, kann ein Gerät mit erhöhter Geschwindigkeit (20W) geladen werden. Durch das 1,5m lange Kabel ist es möglich, das mehrfach USB Ladegerät flexibel zu positionieren und einzusetzen. Auch das elegante Design mit der Edelstahloberfläche und dem stylischem Textilkabel ist optisch ansprechend, sodass der USB Multilader nicht versteckt werden muss. Außerdem überzeugt die USB Ladestation durch folgende Eigenschaften:

  • Mit stylischem 1,5m Textilkabel
  • Hochwertige Edelstahloberfläche
  • Netzteil mit Euro-Stecker
  • 4x USB-A mit insgesamt max. 4,2A Output
  • 1x Power Delivery mit max. 20W
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Grundpreis:
Nein
Hersteller:
Brennenstuhl
Schutzklasse:
IP 20
Höhe:
65
Farbe:
weiß
Spannung:
230 V
Breite:
135 mm
Länge:
1,5 mm
Weitere Suchbegriffe: 1,5m, Textilkabel
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1402
€ 8,50*
ab € 24,9908*
€ 32,7308*
7 Tage
1463
€ 5,99*
ab € 24,98*
€ 33,70*
€ 4,99*
ab € 26,13*
€ 34,34*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 26,04*
€ 35,13*
€ 4,00*
ab € 26,61*
€ 35,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,13*
€ 41,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,65*
€ 40,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,88*
€ 36,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,18*
€ 35,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,11*
€ 34,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,94*
€ 34,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,04*
€ 30,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1153590410
ab € 18,667*
Ähnlich
Brennenstuhl
1153590420
ab € 18,687*
Ähnlich
Brennenstuhl
1153590610
ab € 22,65*
Ähnlich
Brennenstuhl
1153590620
ab € 22,59*
Ähnlich
Brennenstuhl
1150020010
ab € 12,41*
Ähnlich
Brennenstuhl
1150290
ab € 10,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.