Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

brennenstuhl®estilo Mehrfach USB Ladegerät / USB Ladestation mit hochwertiger Edelstahloberfläche (4x USB-A Ladebuchsen und 1x USB C Power Delivery Ladebuchse, mit 1,5m Textilka...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Ausstattung
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C956-1508230
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1508230
EAN/GTIN:
     4007123672295
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil

Das stylische brennenstuhl®estilo Multiladegerät ist mit vier USB-A und einer Power Delivery Ladebuchse ausgestattet, somit können bis zu 5 Geräte gleichzeitig aufgeladen werden. Duch die Power Delivery Ladebuchse ist ein schnelleres Aufladen von Endgeräten - wie z.B. Smartphones, Notebooks, Tablets - möglich, das USB Ladegerät lädt hier mit max. 20W. Der USB Charger eignet sich dank der kompakten Bauform für eine vielseitige Verwendung, wie beispielsweise für den Einsatz im Wohnzimmer, auf dem Schreibtisch oder auch als praktischer Reisebegleiter. Das 1,5, lange Textilkabel und die hochwertige Edelstahloberfläche sorgen für ein ansprechendes Design, sodass die 5-fach USB Ladestation nicht versteckt werden muss. Die USB Ladestation überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften:

  • Netzteil mit Euro-Stecker
  • 4x USB-A mit insgesamt max. 4,2A Output
  • 1x Power Delivery mit max. 20W
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Schuko-Stecker, Schukostecker, Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Zentralstecker, Stoffkabel, Textilkabel, ladegerät usb c, ladegerät usb, ladegerät usb 5 fach, usb schnellladegerät, usb schnellladegerät mehrfach, usb ladestation, usb ladestation mehrfach, usb ladestation quick charge, usb ladegerät, usb ladegerät mehrfach, usb ladegerät mehrfach quick charge, usb ladegerät mehrfach schnellladefunktion, usb ladegerät quick charge, usb ladegerät 5 port, 5 port usb c ladegerät, 5 port ladestation, 5 port usb, 5 port ladegerät, usb charger, usb charger quick charge, power delivery, power delivery ladegerät, power delivery ladegerät usb c, USB C Power Delivery ladegerät, usb c ladegerät, usb pd ladegerät
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,8908*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,0508*
€ 39,3305
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,4708*
€ 38,6403
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,2608*
€ 36,0104
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,7508*
€ 34,2135
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,8408*
€ 33,1306
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,8908*
€ 29,6201
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1153590410
ab € 18,577*
Ähnlich
Brennenstuhl
1153590420
ab € 18,627*
Ähnlich
Brennenstuhl
1153590610
ab € 22,5955*
Ähnlich
Brennenstuhl
1153590620
ab € 22,6655*
Ähnlich
Brennenstuhl
1150020010
ab € 12,46*
Ähnlich
Brennenstuhl
1150290
ab € 10,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.