Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

brennenstuhl®estilo Ladestation mit Textiloberfläche (Möbel-Steckdose mit 1x Euro-Steckdose und 2x USB-Charger, inklusive Klettkabelbinder)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Logo
Logo
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C956-1150020010
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1150020010
EAN/GTIN:
     4007123669165
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

Die Ladestation mit Textiloberfläche eignet sich perfekt für den flexiblen Einsatz Zuhause, wie beispielsweise im Wohnzimmer, Schlafzimmer oder Büro, aber auch auf Reisen. Die praktische Ladestation ermöglicht das Aufladen mehrerer Geräte gleichzeitig, dank einer Eurosteckdose und zwei USB-Ports. Das extralange 300cm lange Anschlusskabel verlegen Sie ganz einfach zur nächsten Wandsteckdose, z.B. hinter oder unter Ihren Möbelstücken. Zudem können Sie das Anschlusskabel mit dem mitgelieferten Klettkabelbinder ganz einfach zusammenbinden und somit unnötigen Kabelsalat verhindern. Das moderne Ladegerät für Ihr Zuhause überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften:

  • Kabellänge 3 m
  • 1 Euro-Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz max. 2,5 A / 575 W
  • 2-USB Ports mit Gesamtladestrom 3100 mA
  • Nicht in der Schweiz und Frankreich zulässig
Weitere Suchbegriffe: Kabelbinder, Kabelbinderklett, Klett-Kabelbinder, Klettbinder, Klettkabelbinder, Klettverschlusskabelbinder, Ladegerät USB, USB Ladegerät, USB Ladestation, USB Netzteil, USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Solarladegerät, Steckdose Schweiz, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, Steckdosenleiste mit USB, Uniladegerät, Universalladegerät, kabelbinder schwarz pa, 19 zoll steckdosenleiste brennenstuhl, 19 zoll steckdosenleiste, brennstuhl steckdosenleiste, steckdosenleiste brennenstuhl, steckdosenleiste für sofa, steckdosenleiste für möbel, steckdosenleiste für bett, steckdosenleiste für büro, steckdosenleiste mit kinderschutz, steckdosenleiste innen, steckdosenleiste mit usb, brennenstuhl steckdosenleiste mit usb, steckdosenleiste usb brennenstuhl, ladestation mit eurostecker, ladestation mit usb, ladestation mit usb charger, ladestation, stromkabel 3m innenbereich textil, steckdosenleiste 3m kabel, sofa-steckdosenleiste, sofa usb steckdose, steckdose sofa, sofa usb eurosteckdose, steckdose für sofa, steckerleiste für sofa, mehrfachsteckdose für sofa, sofa-steckdose, couch-steckdose, steckdose für couch, möbel-steckdose, steckdose für möbel
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1153590410
ab € 18,58*
Ähnlich
Brennenstuhl
1153590420
ab € 18,60*
Ähnlich
Brennenstuhl
1153590610
ab € 22,6355*
Ähnlich
Brennenstuhl
1153590620
ab € 22,5755*
Ähnlich
Brennenstuhl
1508230
ab € 24,87*
Ähnlich
Brennenstuhl
1150290
ab € 10,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.