Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools ERGOTORQUEmax Schlagkappen-Schraubendreher-Satz, 7-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS Tools ERGOTORQUEmax Schlagkappen-Schraubendreher-Satz, 7-tlg.
KS Tools ERGOTORQUEmax Schlagkappen-Schraubendreher-Satz, 7-tlg.
KS Tools ERGOTORQUEmax Schlagkappen-Schraubendreher-Satz, 7-tlg.
KS Tools ERGOTORQUEmax Schlagkappen-Schraubendreher-Satz, 7-tlg.
Artikel-Nr.:
     5417B-p537081
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     151.1100
EAN/GTIN:
     4042146195864
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubenziehersatz
  • mit 2-Komponentengriff
  • mit Antriebssechskant
  • inklusive T-Griff-Ratsche
  • schützende Schlagkappe am Griffende
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 in der Schlagkappe
  • ideal zur Verwendung mit T-Griff Schraubendrehern und Ratschen
  • optimale Drehkraftübertragung
  • gehärtete Klinge
  • verchromt mit brünierter Spitze
  • Klinge aus Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
ESD-geprüft:
Nein
VDE-geprüft:
Nein
Anzahl der Teile:
7
Verpackung:
Display-Karton
Norm:
DIN 3120 / ISO 1174
Gewicht:
980
Hersteller:
KS Tools
Weitere Suchbegriffe: Schraubenzieherset, ks tools schraubendrehersatz, schlitz schraubendreher satz, Schrauber, Schraubenzieher, Schraubendreher, Handschrauber, Schrauben
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
107
€ 19,90*
ab € 30,35*
€ 40,41*
8 Tage
107
€ 4,95*
ab € 35,09*
€ 46,07*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 36,52*
€ 49,33*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 37,38*
€ 51,37*
8 Tage
107
€ 5,99*
ab € 42,60*
€ 57,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,33*
€ 58,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,29*
€ 56,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,24*
€ 55,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,62*
€ 51,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,54*
€ 48,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,40*
€ 46,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,29*
€ 46,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,52*
€ 43,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
151.1109
ab € 7,52*
Sonstiges
KS Tools
151.1102
ab € 3,67*
Sonstiges
KS Tools
151.1104
ab € 5,25*
Sonstiges
KS Tools
151.1123
ab € 2,92*
Sonstiges
KS Tools
151.1125
ab € 3,46*
Sonstiges
KS Tools
151.1128
ab € 4,48*
Sonstiges
KS Tools
151.1132
ab € 5,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.