Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools ERGOTORQUEmax Schlagkappen-Schraubendreher, PH2, 185 mm lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS Tools ERGOTORQUEmax Schlagkappen-Schraubendreher, PH2, 185 mm lang
KS Tools ERGOTORQUEmax Schlagkappen-Schraubendreher, PH2, 185 mm lang
KS Tools ERGOTORQUEmax Schlagkappen-Schraubendreher, PH2, 185 mm lang
KS Tools ERGOTORQUEmax Schlagkappen-Schraubendreher, PH2, 185 mm lang
KS Tools ERGOTORQUEmax Schlagkappen-Schraubendreher, PH2, 185 mm lang
Artikel-Nr.:
     5417B-p537086
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     151.1104
EAN/GTIN:
     4042146204443
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher
  • DIN ISO 8764
  • mit 2-Komponentengriff
  • mit Antriebssechskant
  • schützende Schlagkappe am Griffende
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 in der Schlagkappe
  • ideal zur Verwendung mit T-Griff Schraubendrehern und Ratschen
  • optimale Drehkraftübertragung
  • gehärtete Klinge
  • verchromt mit brünierter Spitze
  • Klinge aus Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Griff:
Längsgriff
Abtriebsgröße:
2
Klingenmaterial:
Stahl
Ausführung Griff:
2-Komponentengriff
Grifflänge:
105
Gesamtlänge:
205
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Gewicht:
220
Kugelkopf:
Nein
Schlagkappe:
Ja
Griffmaterial:
2-Komponenten-Kunststoff
VDE-geprüft:
Nein
Norm (Abtriebsspitze):
DIN 3120
Klingenform:
Sechskant
Hersteller:
KS Tools
Schaftlänge:
100
Abtriebsform:
Kreuzschlitz Phillips
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, phillips-schraubendreher ph2 x100, ph schraubendreher, phillips-schraubendreher ph2, KS, Tools, ERGOTORQUEmax, Schlagkappen-Schraubendreher,, PH2,, 185
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
785
1
€ 19,90*
ab € 5,24*
€ 7,57*
7 Tage
785
1
€ 4,95*
ab € 6,03*
€ 8,65*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 6,29*
€ 9,53*
19 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 6,66*
€ 9,99*
7 Tage
785
1
€ 5,99*
ab € 7,33*
€ 10,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.