Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eichinger Auffangwanne, gerade Seitenwände, mit Gitterrost, 4 Fässer, feuerverzinkt 1280 x 1280 x 355


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eichinger Auffangwanne, gerade Seitenwände, mit Gitterrost, 4 Fässer, feuerverzinkt 1280 x 1280 x 355
Eichinger Auffangwanne, gerade Seitenwände, mit Gitterrost, 4 Fässer, feuerverzinkt 1280 x 1280 x 355
Eichinger Auffangwanne, gerade Seitenwände, mit Gitterrost, 4 Fässer, feuerverzinkt 1280 x 1280 x 355
Eichinger Auffangwanne, gerade Seitenwände, mit Gitterrost, 4 Fässer, feuerverzinkt 1280 x 1280 x 355
Eichinger Auffangwanne, gerade Seitenwände, mit Gitterrost, 4 Fässer, feuerverzinkt 1280 x 1280 x 355
Eichinger Auffangwanne, gerade Seitenwände, mit Gitterrost, 4 Fässer, feuerverzinkt 1280 x 1280 x 355
Artikel-Nr.:
     5417B-p5371726
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     30120200002000
EAN/GTIN:
     4251765317247
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Gerade, öl- und wasserdichte Auffangwanne mit stabilen Gitterrosten gemäß Industrienorm. Die Paletten sind mit Standbügeln, die gleichzeitig als Stapler-Einfahrtaschen dienen, in verschiedenen Größen und Auffangtiefen erhältlich. Ausführung mit oder ohne Gitter wählbar. Standardmäßig in Eichinger-Orange (RAL 2004) Optional lieferbar: 2 Lenk- und 2 Bock-Rollen in RAL-Sonderfarbe lackiert in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet feuerverzinkte Ausführung Sondergrößen
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Mit Gitterrost:
Ja
Farbe:
blank
Material:
Stahl
Gewicht:
125 kg
Anzahl Fässer:
4
Oberfläche:
verzinkt
Auffangvolumen:
340 l
Höhe:
355 mm
Breite:
1280 mm
Länge:
1280 mm
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, IBC-Auffangwanne, IBC-Station, Tank-Auffangwanne, auffangwanne stahl mit kufen, fasswanne, auffang-wanne stahl, Eichinger, Auffangwanne,, gerade, Seitenwände,, mit, Gitterrost,
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 478,76*
€ 557,96*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 484,59*
€ 565,09*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 493,24*
€ 570,25*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 492,53*
€ 570,35*
99 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 498,37*
€ 575,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 565,09*
€ 672,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 535,37*
€ 637,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 521,03*
€ 620,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 509,63*
€ 606,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 484,59*
€ 576,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Florian Eichinger
30124000002000
ab € 260,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.