Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne mit geraden Seitenwänden, mit Gitterrost, 4 x Fässer, feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auffangwanne mit geraden Seitenwänden, mit Gitterrost, 4 x Fässer, feuerverzinkt
Auffangwanne mit geraden Seitenwänden, mit Gitterrost, 4 x Fässer, feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     9587-EICH_30120200002000
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     30120200002000
EAN/GTIN:
     4251765317247
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
3012.2verz. Gerade, öl- und wasserdichte Auffangwanne mit stabilen Gitterrosten gemäß Industrienorm. Die Paletten sind mit Standbügeln, die gleichzeitig als Stapler-Einfahrtaschen dienen, in verschiedenen Größen und Auffangtiefen erhältlich. Ausführung mit oder ohne Gitter wählbar. Standardmäßig in Eichinger-Orange (RAL 2004) Optional lieferbar: • 2 Lenk- und 2 Bock-Rollen • in RAL-Sonderfarbe lackiert • in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet • feuerverzinkte Ausführung • Sondergrößen
Weitere Informationen:
Länge:
1280 mm
Breite:
1280 mm
Höhe:
355 mm
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, IBC-Auffangwanne, IBC-Station, Tank-Auffangwanne, auffangwanne stahl, fasswanne, 30120200002000, 3012.2verz., Single, 40060203, 4251765317247
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 480,52*
€ 553,32*
€ 4,90*
ab € 484,78*
€ 560,66*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 491,01*
€ 565,89*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 493,09*
€ 566,00*
99 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 498,50*
€ 571,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 553,32*
€ 658,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 529,13*
€ 629,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 529,12*
€ 629,65
pro Stück
ab 4 Stück
€ 529,11*
€ 629,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 515,49*
€ 613,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 504,14*
€ 599,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 480,52*
€ 571,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Florian Eichinger
30124000002000
ab € 258,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.