Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eichinger Auffangwanne, gerade Wände, mit Gitterrost 1 x Fass, anthrazitgrau 830 x 830 x 465


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eichinger Auffangwanne, gerade Wände, mit Gitterrost 1 x Fass, anthrazitgrau 830 x 830 x 465
Eichinger Auffangwanne, gerade Wände, mit Gitterrost 1 x Fass, anthrazitgrau 830 x 830 x 465
Eichinger Auffangwanne, gerade Wände, mit Gitterrost 1 x Fass, anthrazitgrau 830 x 830 x 465
Eichinger Auffangwanne, gerade Wände, mit Gitterrost 1 x Fass, anthrazitgrau 830 x 830 x 465
Eichinger Auffangwanne, gerade Wände, mit Gitterrost 1 x Fass, anthrazitgrau 830 x 830 x 465
Eichinger Auffangwanne, gerade Wände, mit Gitterrost 1 x Fass, anthrazitgrau 830 x 830 x 465
Artikel-Nr.:
     5417B-p5371736
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     30120500000096
EAN/GTIN:
     4251765317155
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Gerade, öl- und wasserdichte Auffangwanne mit stabilen Gitterrosten gemäß Industrienorm. Die Paletten sind mit Standbügeln, die gleichzeitig als Stapler-Einfahrtaschen dienen, in verschiedenen Größen und Auffangtiefen erhältlich. Ausführung mit oder ohne Gitter wählbar. Standardmäßig in Eichinger-Orange (RAL 2004) Optional lieferbar: 2 Lenk- und 2 Bock-Rollen in RAL-Sonderfarbe lackiert in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet feuerverzinkte Ausführung Sondergrößen
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
RAL-Nummer:
RAL 7016
Mit Gitterrost:
Ja
Gewicht:
78 kg
Anzahl Fässer:
1
Farbe:
Anthrazitgrau
Auffangvolumen:
220 l
Höhe:
465 mm
Breite:
830 mm
Länge:
830 mm
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, IBC-Auffangwanne, IBC-Station, Tank-Auffangwanne, auffangwanne mit kufen, fasswanne, eichinger auffangwanne, Eichinger, Auffangwanne,, gerade, Wände,, mit, Gitterrost
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 323,09*
€ 385,73*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 325,72*
€ 389,46*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 329,34*
€ 390,77*
99 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 330,62*
€ 394,29*
99 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 332,09*
€ 394,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 389,46*
€ 463,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 375,26*
€ 446,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 357,61*
€ 425,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 343,69*
€ 408,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 325,72*
€ 387,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Florian Eichinger
30124000002000
ab € 260,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.