Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eichinger Auffangwanne mit geraden Wänden, mit Gitterrost 850x750x480, 3012.5 RAL 7016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auffangwanne mit geraden Wänden mit Gitterrost, 215 ltr. 830x830x460 mm, RAL 701
Auffangwanne mit geraden Wänden mit Gitterrost, 215 ltr. 830x830x460 mm, RAL 701
Auffangwanne mit geraden Wänden mit Gitterrost, 215 ltr. 830x830x460 mm, RAL 701
Auffangwanne mit geraden Wänden mit Gitterrost, 215 ltr. 830x830x460 mm, RAL 701
Auffangwanne mit geraden Wänden mit Gitterrost, 215 ltr. 830x830x460 mm, RAL 701
Auffangwanne mit geraden Wänden mit Gitterrost, 215 ltr. 830x830x460 mm, RAL 701
Artikel-Nr.:
     6922-63052-D57-30120500000096
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     30120500000096
EAN/GTIN:
     4251765317155
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Gerade, öl- und wasserdichte Auffangwanne mit stabilen Gitterrosten gemäß Industrienorm. Die Paletten sind mit Standbügeln, die gleichzeitig als Stapler-Einfahrtaschen dienen, in verschiedenen Größen und Auffangtiefen erhältlich. Ausführung mit oder ohne Gitter wählbar. Standardmäßig in Eichinger-Orange (RAL 2004) Optional lieferbar: • 2 Lenk- und 2 Bock-Rollen • in RAL-Sonderfarbe lackiert • in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet • feuerverzinkte Ausführung • Sondergrößen
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Länge der VPE:
830 mm
Breite der VPE:
830 mm
Höhe de VPE:
460 mm
Bruttogewicht der VPE:
55 kg
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, IBC-Auffangwanne, IBC-Station, Tank-Auffangwanne, auffangwanne mit kufen, fasswanne, eichinger auffangwanne, Gefahrstoffstation, Gefahrstoff-Regal, Gefahrstoff-Auffangwanne, Auffangwanne aus Stahl, Transport-Auffangwanne, Abfüllstation, Sammelwanne aus Stahl, Fass-Regal
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 323,09*
€ 385,73*
€ 4,90*
ab € 325,72*
€ 389,46*
Lager 6922
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 329,34*
€ 390,77*
99 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 330,62*
€ 394,29*
99 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 332,09*
€ 394,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 390,77*
€ 465,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 382,17*
€ 454,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 359,76*
€ 428,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 345,72*
€ 411,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 329,34*
€ 391,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Florian Eichinger
30124000002000
ab € 260,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.