Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eichinger Auffangwanne, gerade Wände, mit Gitterrost 6 x Fässer, enzianblau 2080 x 1280 x 260


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eichinger Auffangwanne, gerade Wände, mit Gitterrost 6 x Fässer, enzianblau 2080 x 1280 x 260
Eichinger Auffangwanne, gerade Wände, mit Gitterrost 6 x Fässer, enzianblau 2080 x 1280 x 260
Eichinger Auffangwanne, gerade Wände, mit Gitterrost 6 x Fässer, enzianblau 2080 x 1280 x 260
Eichinger Auffangwanne, gerade Wände, mit Gitterrost 6 x Fässer, enzianblau 2080 x 1280 x 260
Artikel-Nr.:
     5417B-p5371757
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     30120700000097
EAN/GTIN:
     4251765317308
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Gerade, öl- und wasserdichte Auffangwanne mit stabilen Gitterrosten gemäß Industrienorm. Die Paletten sind mit Standbügeln, die gleichzeitig als Stapler-Einfahrtaschen dienen, in verschiedenen Größen und Auffangtiefen erhältlich. Ausführung mit oder ohne Gitter wählbar. Standardmäßig in Eichinger-Orange (RAL 2004) Optional lieferbar: 2 Lenk- und 2 Bock-Rollen in RAL-Sonderfarbe lackiert in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet feuerverzinkte Ausführung Sondergrößen
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
RAL-Nummer:
RAL 5010
Mit Gitterrost:
Ja
Gewicht:
175 kg
Anzahl Fässer:
6
Farbe:
Enzianblau
Auffangvolumen:
310 l
Höhe:
260 mm
Breite:
1280 mm
Länge:
2080 mm
Weitere Suchbegriffe: auffangwanne mit kufen, auffang wanne, eichinger auffangwanne, Eichinger, Auffangwanne,, gerade, Wände,, mit, Gitterrost
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 821,63*
€ 904,61*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 838,94*
€ 921,54*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 842,98*
€ 928,63*
99 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 841,15*
€ 930,13*
99 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 840,67*
€ 930,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 921,54*
€ 1.096,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 919,68*
€ 1.094,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 894,43*
€ 1.064,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 870,58*
€ 1.035,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 838,94*
€ 998,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Florian Eichinger
30124000002000
ab € 260,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.