Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eichinger Auffangwanne mit geraden Wänden, mit Gitterrost 6 x 200 L 2150x1250x200, 3012.7 RAL 5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6922-63052-D57-30120700000097
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     30120700000097
EAN/GTIN:
     4251765317308
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Gerade, öl- und wasserdichte Auffangwanne mit stabilen Gitterrosten gemäß Industrienorm. Die Paletten sind mit Standbügeln, die gleichzeitig als Stapler-Einfahrtaschen dienen, in verschiedenen Größen und Auffangtiefen erhältlich. Ausführung mit oder ohne Gitter wählbar. Standardmäßig in Eichinger-Orange (RAL 2004) Optional lieferbar: • 2 Lenk- und 2 Bock-Rollen • in RAL-Sonderfarbe lackiert • in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet • feuerverzinkte Ausführung • Sondergrößen
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Länge der VPE:
2150 mm
Breite der VPE:
1250 mm
Höhe de VPE:
200 mm
Bruttogewicht der VPE:
165 kg
Weitere Suchbegriffe: auffangwanne mit kufen, auffang wanne, eichinger auffangwanne, Auffangwanne aus Stahl, Abfüllstation, Gefahrstoffstation, Gefahrstoff-Auffangwanne, Transport-Auffangwanne, Fass-Regal, Sammelwanne aus Stahl, Gefahrstoff-Regal
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 821,63*
€ 904,61*
€ 4,90*
ab € 838,94*
€ 921,54*
Lager 6922
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 842,98*
€ 928,63*
99 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 841,15*
€ 930,13*
99 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 840,67*
€ 930,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 928,63*
€ 1.105,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 927,15*
€ 1.103,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 901,43*
€ 1.072,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 877,43*
€ 1.044,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 842,98*
€ 1.003,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Florian Eichinger
30124000002000
ab € 260,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.