Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools Kugelkopf-Innensechskant-Winkelstiftschlüssel, kurz, 3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS Tools Kugelkopf-Innensechskant-Winkelstiftschlüssel, kurz, 3 mm
KS Tools Kugelkopf-Innensechskant-Winkelstiftschlüssel, kurz, 3 mm
KS Tools Kugelkopf-Innensechskant-Winkelstiftschlüssel, kurz, 3 mm
KS Tools Kugelkopf-Innensechskant-Winkelstiftschlüssel, kurz, 3 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p537282
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     151.2163
EAN/GTIN:
     4042146022870
Suchbegriffe:
DIN ISO 2936
ISO 2936
Winkelschraubendreher DIN ISO 2936
Winkelschraubendreher ISO 2936
  • kurze Ausführung
  • DIN ISO 2936
  • mit Kugelkopf am langen Ende
  • ideal geeignet für schwer zugängliche Schrauben
  • durchgehend gehärtet
  • matt verchromt
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Klingenlänge:
23
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Schenkellänge, kurz:
23
Abtriebsprofil:
Sechskant mit Kugelkopf
VDE-geprüft:
Nein
Griff:
Winkelgriff
Kugelkopf:
Ja
Hersteller:
KS Tools
Schenkellänge, lang:
66
Abtriebsgröße:
3
Abtriebsform:
Innensechskant
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1434
1
€ 7,50*
ab € 0,69*
€ 1,06*
8 Tage
1434
1
€ 5,99*
ab € 0,81*
€ 1,30*
11 Tage
1434
1
€ 4,95*
ab € 0,88*
€ 1,35*
19 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 1,03*
€ 1,62*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,84*
€ 1,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.