Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 3-Wege T-Griff-Torx-Schlüssel, T50


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS Tools 3-Wege T-Griff-Torx-Schlüssel, T50
KS Tools 3-Wege T-Griff-Torx-Schlüssel, T50
KS Tools 3-Wege T-Griff-Torx-Schlüssel, T50
Artikel-Nr.:
     5417B-p538104
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     158.5209
EAN/GTIN:
     4042146375785
Suchbegriffe:
Schraubendreher TORX
Schraubenzieher TORX
TORX-Schraubendreher
TORX-Schraubenzieher
  • Torx-Profil an drei Enden
  • für schwer zugängliche Bereiche
  • matt satiniert
  • verchromt mit brünierter Spitze
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Ausführung:
3-Wege T-Griff Schlüssel
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Funktions-Attribute 1:
3-Wege
Hauptkatalogseite:
N23
Handgriff:
T-Griff
Antriebsgröße:
50
Gewicht in g:
384 g
Hersteller:
KS Tools
Antrieb:
TORX
Gewicht:
384
Abtrieb:
TORX
Vergütung:
Spitze brüniert
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Abtriebsgröße:
50
Teillänge L2 in mm:
125 mm
Gesamtlänge:
250 mm
Weitere Suchbegriffe: Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, schraubendreher torx, Winkelstiftschlüssel, Bitschrauber, Sicherheitsbit, Bit
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
54 Tage
nicht lagernd
€ 19,90*
ab € 9,03*
€ 12,96*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,40*
€ 14,84*
8 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 11,29*
€ 15,96*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 10,88*
€ 16,13*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 12,73*
€ 18,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.