Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-Wege T-Griff-Torx-Schlüssel, T50


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Stiftschlüssel
Foto Produkt Allgemein Stiftschlüssel
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4042146375785
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     158.5209
EAN/GTIN:
     4042146375785
Suchbegriffe:
Schraubendreher TORX
Schraubenzieher TORX
TORX-Schraubendreher
TORX-Schraubenzieher
  • Torx-Profil an drei Enden
  • für schwer zugängliche Bereiche
  • matt satiniert
  • verchromt mit brünierter Spitze
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Handgriff:
T-Griff
Funktions-Attribut 1:
3-Wege
Gewicht [g]:
384 g
Herstellernummer:
158.5209
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Variantenartikel:
158.5201
Gesamtlänge L1 in mm:
250.0 mm
Teillänge L2 in mm:
125.0 mm
Profil1:
TORX®
Schlüsselweite in TORX:
T50
Weitere Suchbegriffe: Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, schraubendreher torx, Bit, Bitschrauber, Sicherheitsbit, Winkelstiftschlüssel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
54 Tage
nicht lagernd
€ 19,90*
ab € 9,03*
€ 12,96*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,40*
€ 14,84*
Lager 7
unbekannt
€ 4,79*
ab € 11,29*
€ 15,96*
€ 5,90*
ab € 10,88*
€ 16,13*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 12,73*
€ 18,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.