Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAU Werkbank Serie 7000 - Modell 7000 BASIC, B1500xT700xH790-1140mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
RAU Werkbank Serie 7000 - Modell 7000 BASIC, B1500xT700xH790-1140mm
RAU Werkbank Serie 7000 - Modell 7000 BASIC, B1500xT700xH790-1140mm
RAU Werkbank Serie 7000 - Modell 7000 BASIC, B1500xT700xH790-1140mm
RAU Werkbank Serie 7000 - Modell 7000 BASIC, B1500xT700xH790-1140mm
RAU Werkbank Serie 7000 - Modell 7000 BASIC, B1500xT700xH790-1140mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p5383548
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     03-7000-1-157R4H.12
EAN/GTIN:
     4040376910035
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
  • Werkbank Serie 7000 - Modell 7000 BASIC
  • Buche-Massiv-Arbeitsplatte 40mm
  • Werkbank mit einstellbarer Arbeitshöhe
  • pulverbeschichtet
  • Flächenlast max. 750kg
  • Lieferung komplett montiert
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Platte:
Buchenholz
Tragkraft Gesamt:
750 kg
Tiefe:
700 mm
Höhe:
790 - 1140 mm
Länge:
1500 mm
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, montagewerkbank, RAU, Werkbank, Serie, 7000, -, Modell
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 324,59*
€ 384,62*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 326,62*
€ 384,63*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 328,59*
€ 388,92*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 332,35*
€ 391,13*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 354,26*
€ 414,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 414,93*
€ 493,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 407,59*
€ 485,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 395,34*
€ 470,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 386,50*
€ 459,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 354,26*
€ 421,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
E-AP.10
ab € 56,46*
Zubehör
Rau
E-EL-D-KES1200.10
ab € 121,36*
Zubehör
Rau
E-EL-D-KES1500.10
ab € 123,96*
Zubehör
Rau
E-EL-D-KES1800.10
ab € 126,93*
Zubehör
Rau
E-EB1200-300M.10
ab € 92,53*
Zubehör
Rau
E-EB1500-300M.10
ab € 98,57*
Zubehör
Rau
E-EB1800-300M.10
ab € 105,01*
Zubehör
Rau
E-KES1200.10
ab € 41,12*
Zubehör
Rau
E-KES1500.10
ab € 44,11*
Zubehör
Rau
E-KES1800.10
ab € 47,01*
Zubehör
Rau
E-KAM1200-600M.10
ab € 186,06*
Zubehör
Rau
E-KAM1500-600M.10
ab € 204,14*
Zubehör
Rau
E-KAM1800-600M.10
ab € 222,71*
Zubehör
Rau
E-LW
ab € 15,29*
Zubehör
Rau
E-LP1200-450.10
ab € 93,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.