Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAU Werkbank Serie 7000 - Modell 7000 BASIC, B1000xT700xH790-1140mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
RAU Werkbank Serie 7000 - Modell 7000 BASIC, B1000xT700xH790-1140mm
RAU Werkbank Serie 7000 - Modell 7000 BASIC, B1000xT700xH790-1140mm
RAU Werkbank Serie 7000 - Modell 7000 BASIC, B1000xT700xH790-1140mm
RAU Werkbank Serie 7000 - Modell 7000 BASIC, B1000xT700xH790-1140mm
RAU Werkbank Serie 7000 - Modell 7000 BASIC, B1000xT700xH790-1140mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p5383552
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     03-7000-1-107R4H.12
EAN/GTIN:
     4040376123619
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
  • Werkbank Serie 7000 - Modell 7000 BASIC
  • Buche-Massiv-Arbeitsplatte 40mm
  • Werkbank mit einstellbarer Arbeitshöhe
  • pulverbeschichtet
  • Flächenlast max. 750kg
  • Lieferung komplett montiert
Weitere Informationen:
Platte:
Buchenholz
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Tragkraft Gesamt:
750 kg
Tiefe:
700 mm
Höhe:
790 - 1140 mm
Länge:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, rau werktisch 2000x1000x760, montagewerkbank, standardwerkbank rau, RAU, Werkbank, Serie, 7000, -, Modell
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 274,95*
€ 341,37*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 282,29*
€ 341,38*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 283,50*
€ 342,75*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 298,25*
€ 357,23*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 317,28*
€ 382,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 382,19*
€ 454,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 369,03*
€ 439,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 355,94*
€ 423,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 350,56*
€ 417,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 317,28*
€ 377,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
E-AP.10
ab € 62,76*
Zubehör
Rau
E-EL-D-KES1200.10
ab € 121,63*
Zubehör
Rau
E-EL-D-KES1500.10
ab € 123,88*
Zubehör
Rau
E-EL-D-KES1800.10
ab € 126,95*
Zubehör
Rau
E-EB1200-300M.10
ab € 98,45*
Zubehör
Rau
E-EB1500-300M.10
ab € 105,47*
Zubehör
Rau
E-EB1800-300M.10
ab € 111,44*
Zubehör
Rau
E-KES1200.10
ab € 47,87*
Zubehör
Rau
E-KES1500.10
ab € 51,54*
Zubehör
Rau
E-KES1800.10
ab € 54,47*
Zubehör
Rau
E-KAM1200-600M.10
ab € 192,43*
Zubehör
Rau
E-KAM1500-600M.10
ab € 211,00*
Zubehör
Rau
E-KAM1800-600M.10
ab € 222,33*
Zubehör
Rau
E-LW
ab € 17,39*
Zubehör
Rau
E-LP1200-450.10
ab € 100,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.