Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p5383814 Herst.-Nr.: 03-8567I2-207R4H.11 EAN/GTIN: 4040376124630 |
| |
|
| | |
| - Werkbank Serie 8000 - Modell 8567 BASIC
- Buche-Massiv-Arbeitsplatte 40mm
- Gestell Vierkantrohr
- Werkbank mit einstellbarer Arbeitshöhe
- 3xSchublade auf rollengelagerten Auszugsschienen (3xH180mm)
- 3xFlügeltür (H360mm)
- pulverbeschichtet
- Flächenlast max. 1.250kg
- Flächenlast max. 1.250kg
- Lieferung komplett montiert
Weitere Informationen: | | Länge: | 2000 mm | Auswertungsgruppe: | Betriebseinrichtund und Betriebsmittel | Schubladen Anzahl: | 3 x 1 | Anzahl Türen: | 3 x 1 | Platte: | Buchenholz | Plattenstärke: | 40 mm | Breite: | 2000 mm | Gewicht: | 149 kg | Tragkraft Gesamt: | 1250 kg | Tiefe: | 700 mm | Höhe: | 840 - 1040 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, standardwerkbank rau, montagewerkbank, standardwerkbank länge 2m, RAU, Werkbank, Serie, 8000, -, Modell |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.052,29* | € 1.211,90* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.051,73* | € 1.211,90* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 1.088,82* | € 1.243,69* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.116,71* | € 1.275,40* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.115,01* | € 1.276,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|