Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p542261 Herst.-Nr.: 455.0120 EAN/GTIN: 4042146400654 |
| |
|
| | |
| - Tischgerät zur Prüfung der Dieseleinspritzdüsen auf Öffnungsdruck, Dichtheit und Strahlform
- bei der Prüfung wird die Flüssigkeit zurück in den Vorratsbehälter mit Spritzschutz gespritzt
- Flüssigkeitsbehälter Volumen 330 cm³
- Hubvolumen 35 cm³
- verschraubter Präzisionsmanometer Ø 100,0 mm mit Gummi-Schutztülle 0-600 bar
- inklusive zwei Hochdruckleitungs-Adapter
- Gerätekörper aus stabilem Metallguss
- Prüfbehälter aus stoßfestem und dieselbeständigem Kunststoff mit Feinfilter
- Standfuß (118 mm x 97 mm) mit vier Bohrlöchern zum stabilen Halt auf der Werkbank
Zur Prüfung folgender Methoden: Düse frei oder verstopft Öffnungsdruck Düsenstrahlbild -zerstäubung Verschluss-Nachtropfverhalten akustische Kontrolle (Schnarreigenschaft) Dichtheit der Druckleitung zwischen Einspritz-Pumpe und -Düse Anwendungsgebiete: M14 x 1,5 Universell M12 x 1,25 VAG TDI Motoren Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Grundpreis: | Nein | Hersteller: | KS Tools |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 359,41* | € 410,01* | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 370,88* | € 421,81* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 413,79* | € 471,42* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 421,30* | € 478,83* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 432,65* | € 491,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|