Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools Feinmechanik-Telefonzange, 130 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS Tools Feinmechanik-Telefonzange, 130 mm
KS Tools Feinmechanik-Telefonzange, 130 mm
KS Tools Feinmechanik-Telefonzange, 130 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p542377
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     500.7021
EAN/GTIN:
     4042146151549
Suchbegriffe:
Flachrundzange
Halbrundzange
Radiozange
Schnabelspitzzange
  • auch für Draht geeignet
  • gezahnte Ausführung
  • induktiv gehärtete Präzisionsschneiden
  • selbstöffnende Doppelfeder
  • mit 2-Komponentengriff
  • schwarz verchromt
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Typ:
Telegrafenzange
Gewicht:
80
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Handgriff:
Kunststoff
Mit Schneide:
Ja
Oberflächenausführung:
schwarz verchromt
Backenform:
flach-rund
Griffüberzug:
2-Komponentengriff
Oberflächenbehandlung:
schwarz verchromt
Gesamtlänge:
130 mm
Länge:
130 mm
Ausführung Griff:
Mehrkomponenten-Griff
Werkstoff:
Stahl
Hersteller:
KS Tools
Weitere Suchbegriffe: Schnabelzange, Storchenschnabelzange, Storchschnabelzange, Telefonzange, flachrundzange ks tools, flachrundzange, flachrundzange feingezahnt, Präzision, Zange, Feinmechanik, Feinwerkzeug, Greifer, Präzisionswerkzeug
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
295
1
€ 19,90*
ab € 5,11*
€ 7,33*
8 Tage
295
1
€ 4,95*
ab € 5,90*
€ 8,46*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 5,58*
€ 8,53*
8 Tage
295
1
€ 5,99*
ab € 6,00*
€ 8,88*
27 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 7,50*
€ 11,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.