| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p542389 Herst.-Nr.: 500.7032-E EAN/GTIN: 4042146283257 |
| |
|
| | |
| ,auf Hänger Weitere Informationen: | | Typ: | Telegrafenzange | Gewicht: | 140 | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Backenform: | flach-rund | Gesamtlänge: | 160 mm | Länge: | 160 mm | Hersteller: | KS Tools |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schnabelzange, Storchenschnabelzange, Storchschnabelzange, Telefonzange, flachrundzange 160mm, flachrundzange, flachrundzange ks tools, KS, Tools, Feinmechanik-Telefonzange,, 160, mm,, auf |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 5,90* | ab € 6,48* | € 9,85* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 6,89* | € 9,89* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 6,76* | € 9,98* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 8,53* | € 12,92* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 18,18* | € 25,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|