Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 1" Sechskant-Torsions-Kraftstecknuss, XL, 27 mm, 450 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS Tools 1" Sechskant-Torsions-Kraftstecknuss, XL, 27 mm, 450 Nm
KS Tools 1" Sechskant-Torsions-Kraftstecknuss, XL, 27 mm, 450 Nm
KS Tools 1" Sechskant-Torsions-Kraftstecknuss, XL, 27 mm, 450 Nm
KS Tools 1" Sechskant-Torsions-Kraftstecknuss, XL, 27 mm, 450 Nm
Artikel-Nr.:
     5417B-p543796
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     515.1463
EAN/GTIN:
     4042146244142
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
  • ideal für kontrollierten Voranzug von Radschrauben und Muttern mit Schlagschraubern
  • Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
  • extra lange Ausführung
  • für Maschinenbetätigung
  • phosphatiert
  • Chrom-Molybdän
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Ausführung kurz / lang:
kurz
VDE-geprüft:
Nein
Abtriebsgröße:
27
Antriebsform:
Vierkant
Antriebsvierkant:
1
Gesamtlänge:
300
Durchmesser 1:
54
Material:
Chrom-Molybdän-Stahl
Norm:
DIN 3121 / ISO 1174
Außendurchmesser:
54 mm
Hersteller:
KS Tools
Ausführung:
Kraft/Schlag-Stecknuss
Abtriebsform:
Außensechskant
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
33
€ 4,90*
ab € 73,37*
€ 91,93*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 85,10*
€ 104,72*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 84,59*
€ 104,75*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 88,65*
€ 109,75*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 88,72*
€ 112,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,03*
€ 133,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,55*
€ 126,79
pro Stück
ab 4 Stück
€ 106,22*
€ 126,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,15*
€ 120,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,07*
€ 114,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,72*
€ 105,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.