Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-14959-D44-515.1463 Herst.-Nr.: 5151463 EAN/GTIN: 4042146244142 |
| |
|
| | |
| 1" Sechskant-Torsions-Kraftstecknuss, XL, 27mm, 450Nm #515.1463 Weitere Informationen: | | Produktgewicht: | 1,58 kg | Produktmaße (L x B x H): | 30 x 5 x 5 cm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 73,37* | € 91,93* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 85,10* | € 104,72* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 84,59* | € 104,75* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 88,65* | € 109,75* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 88,72* | € 112,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|