Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 3/8" Sechskant-Kraft-Stecknuss, kurz, 15 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS Tools 3/8" Sechskant-Kraft-Stecknuss, kurz, 15 mm
KS Tools 3/8" Sechskant-Kraft-Stecknuss, kurz, 15 mm
KS Tools 3/8" Sechskant-Kraft-Stecknuss, kurz, 15 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p543812
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     515.1515
EAN/GTIN:
     4042146034194
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
  • 6-kant
  • nach DIN 3129 / ISO 2725-2
  • Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
  • kurze Ausführung
  • für Maschinenbetätigung
  • phosphatiert
  • Chrom-Molybdän
Weitere Informationen:
Gewicht:
50
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Ausführung kurz / lang:
kurz
VDE-geprüft:
Nein
Abtriebsgröße:
15
Antriebsform:
Vierkant
Antriebsvierkant:
3/8
Schlüsselweite:
15
Gesamtlänge:
32
Durchmesser 2:
22
Durchmesser 1:
22
Länge:
32
Material:
Chrom-Molybdän-Stahl
Norm:
DIN 3129 / ISO 2725
Außendurchmesser:
22 mm
Hersteller:
KS Tools
Ausführung:
Kraft/Schlag-Stecknuss
Abtriebsform:
Außensechskant
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
67
€ 19,90*
ab € 2,41*
€ 3,48*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2,77*
€ 4,00*
11 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 3,09*
€ 4,49*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 2,90*
€ 4,58*
26 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 3,12*
€ 4,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.