Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/8" Sechskant-Kraft-Stecknuss, kurz, 15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4042146034194
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     515.1515
EAN/GTIN:
     4042146034194
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
  • 6-kant
  • nach DIN 3129 / ISO 2725-2
  • Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
  • kurze Ausführung
  • für Maschinenbetätigung
  • phosphatiert
  • Chrom-Molybdän
Weitere Informationen:
Norm:
ISO 1174, DIN 3129, ISO 2725-2, DIN 3121
Gewicht [g]:
50 g
Herstellernummer:
515.1515
Material1:
Feinster Chrom Molybdän Stahl
Variantenartikel:
515.1506
Gesamtlänge L in mm:
32.0 mm
Durchmesser D1:
22.0 mm
Durchmesser D2:
22.0 mm
Schlüsselweite in mm:
15,0 mm
Profil1:
6-Kant
Vierkantantrieb in Zoll:
3/8"
Tiefe T in mm:
8.0 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
67
€ 19,90*
ab € 2,41*
€ 3,48*
8 Tage
67
€ 4,95*
ab € 2,77*
€ 4,00*
Lager 7
unbekannt
€ 4,79*
ab € 3,09*
€ 4,49*
€ 5,90*
ab € 2,90*
€ 4,58*
27 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 3,12*
€ 4,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.