Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 1" Sechskant-Kraft-Stecknuss, kurz, 34 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS Tools 1" Sechskant-Kraft-Stecknuss, kurz, 34 mm
KS Tools 1" Sechskant-Kraft-Stecknuss, kurz, 34 mm
KS Tools 1" Sechskant-Kraft-Stecknuss, kurz, 34 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p543878
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     515.1734
EAN/GTIN:
     4042146034682
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
  • 6-kant
  • nach DIN 3129 / ISO 2725-2
  • Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
  • kurze Ausführung
  • für Maschinenbetätigung
  • phosphatiert
  • Chrom-Molybdän
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
61
Durchmesser 2:
54
Durchmesser 1:
54
Material:
Chrom-Molybdän-Stahl
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Ausführung kurz / lang:
kurz
VDE-geprüft:
Nein
Abtriebsgröße:
34
Antriebsform:
Vierkant
Antriebsvierkant:
1
Norm:
DIN 3129 / ISO 2725
Außendurchmesser:
54 mm
Hersteller:
KS Tools
Ausführung:
Kraft/Schlag-Stecknuss
Abtriebsform:
Außensechskant
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 19,90*
ab € 15,86*
€ 22,74*
11 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 18,22*
€ 25,96*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,35*
€ 26,00*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 19,08*
€ 27,80*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 22,38*
€ 31,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,80*
€ 33,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.