Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1" Sechskant-Kraft-Stecknuss, kurz, 34mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4042146034682
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     515.1734
EAN/GTIN:
     4042146034682
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
  • 6-kant
  • nach DIN 3129 / ISO 2725-2
  • Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
  • kurze Ausführung
  • für Maschinenbetätigung
  • phosphatiert
  • Chrom-Molybdän
Weitere Informationen:
Norm:
ISO 1174, DIN 3129, ISO 2725-2, DIN 3121
Gewicht [g]:
640 g
Herstellernummer:
515.1734
Material1:
Feinster Chrom Molybdän Stahl
Variantenartikel:
515.1722
Gesamtlänge L in mm:
61.0 mm
Durchmesser D1:
54.0 mm
Durchmesser D2:
54.0 mm
Schlüsselweite in mm:
34,0 mm
Profil1:
6-Kant
Vierkantantrieb in Zoll:
1"
Tiefe T in mm:
19.0 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 19,90*
ab € 15,86*
€ 22,74*
Lager 7
unbekannt
€ 4,79*
ab € 18,22*
€ 25,96*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,35*
€ 26,00*
€ 4,90*
ab € 19,08*
€ 27,80*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 22,38*
€ 31,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,96*
€ 30,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.