Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fortis Dänische Fugenkelle 8 mm rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fortis Dänische Fugenkelle 8 mm rund
Fortis Dänische Fugenkelle 8 mm rund
Fortis Dänische Fugenkelle 8 mm rund
Artikel-Nr.:
     5417B-p5439320
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4063726006301
EAN/GTIN:
     4057223879681
Suchbegriffe:
Deutsche Fugenkelle
Dänische Fugenkelle
Fugenkelle
Hamburger Fugenkelle
Dänische Fugenkelle • Klinge aus Stahl, gehärtet • Zwinge galvanisiert • Runder Hals • Mit Buchenholzheft • Konisch geschliffen
Weitere Informationen:
Material Blatt:
Stahl
Material Griff:
Holz
Hersteller:
Fortis
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Blattbreite hinten:
8 mm
Blattstärke:
2,5 mm
Länge:
180 mm
Weitere Suchbegriffe: dänische fugenkelle 8mm, deutsche fugenkelle, fugenkelle 8mm, Fortis, Dänische, 8, mm, rund
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 3,42*
€ 5,12*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 3,08*
€ 5,27*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 3,60*
€ 5,30*
41 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 3,90*
€ 5,82*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.