Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fortis Dänische Fugenkelle 12 mm rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fortis Dänische Fugenkelle 12 mm rund
Fortis Dänische Fugenkelle 12 mm rund
Fortis Dänische Fugenkelle 12 mm rund
Artikel-Nr.:
     5417B-p5439322
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4063726006325
EAN/GTIN:
     4057223879704
Suchbegriffe:
Deutsche Fugenkelle
Dänische Fugenkelle
Fugenkelle
Hamburger Fugenkelle
Dänische Fugenkelle • Klinge aus Stahl, gehärtet • Zwinge galvanisiert • Runder Hals • Mit Buchenholzheft • Konisch geschliffen
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Material Blatt:
Stahl
Material Griff:
Holz
Hersteller:
Fortis
Blattbreite hinten:
12 mm
Blattstärke:
2,5 mm
Länge:
180 mm
Weitere Suchbegriffe: fugenkelle 12mm, dänische fugenkelle, Fortis, Dänische, 12, mm, rund
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 3,05*
€ 4,25*
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 2,98*
€ 4,41*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 2,99*
€ 4,43*
14 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 3,42*
€ 5,05*
2 Tage
2
€ 8,50*
ab € 3,90*
€ 5,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.