| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p5444097 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 7610733017379 |
| |
|
| | |
| Schonhammer PB 303 • Rückschlagfrei • Schlagköpfe aus cadmiumfreien Nyloneinsätzen, flach und gewölbt, austauschbar • Hammerkörper aus Stahl • Glasfaserstiel und ergonomisch geformtem Gummigriff • Für gezielte, genau dosierte Schläge im Werkzeug-, Maschinen- und Getriebebau Weitere Informationen: | | Durchmesser Schlagkopf: | 32 | Hersteller: | Swiss Tools | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Gewicht: | 499 g | Länge: | 310 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rückschlagfreier Schonhammer, Schonhammer rückschlagfrei, rückschlagfreier hammer mit glasfaserstiel, rückschlagfreier hammer, rückschlagfreier hammer d=32, Swiss, Tools, Schonhammer, mit, Glasfaserstiel, rückschlagfrei |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 41,75* | € 54,95* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 41,04* | € 55,90* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 42,75* | € 56,32* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 43,52* | € 56,78* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 44,85* | € 59,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|