| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p5444287 Herst.-Nr.: 4053569861960 EAN/GTIN: 4053569861960 |
| |
|
| | |
| Werkzeugmodul Zangen Satzinhalt: 1 Spitz-Kombizange, 145 mm 1 Kombizange, 180 mm 1 Kraft-Seitenschneider, 180 mm 1 Storchschnabelzange gerade, 200 mm 2 Wasserpumpenzangen Cobra®, 100; 250 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | neutrale Produktlinie | Ausführung: | Werkzeugmodul | Auswertungsgruppe: | Betriebseinrichtund und Betriebsmittel | Teile im Satz: | 6 | Modultyp: | 2/3 | Verwendung: | Zangen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 121,19* | € 148,65* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 120,51* | € 148,66* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 120,28* | € 153,82* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 126,41* | € 155,17* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 164,81* | € 202,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|