Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lessmann Topfbürste Stahldraht gewellt 80x0,35mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lessmann Topfbürste Stahldraht gewellt 80x0,35mm
Lessmann Topfbürste Stahldraht gewellt 80x0,35mm
Lessmann Topfbürste Stahldraht gewellt 80x0,35mm
Lessmann Topfbürste Stahldraht gewellt 80x0,35mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p5444332
Hersteller:
     Lessmann
Herst.-Nr.:
     4017359032404
EAN/GTIN:
     4017359032404
Suchbegriffe:
Bürstenscheibe
Flächenbürste
Topfbürste
topfbürste d 80 mm m14
Topfbürste

• Stahldraht, gewellt
• Zur Aufnahme in allen handelsüblichen Einhand-Winkelschleifern
• Für den Einsatz bei leichten bis mittelschweren Reinigungsarbeiten und zur Bearbeitung von großen Flächen
• Zum Aufrauen und Mattieren sowie zum Entfernen von Farbe, Lack, Grat, Rost, Zunder etc.

Weitere Informationen:
Werkzeugaufnahme:
Schaft
Gewinde:
M 14 x 2
Durchmesser:
80 mm
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Besatzart:
gewellt/gerade
Besatzmaterial:
Stahldraht
Max. U/min:
8500
Besatzstärke:
0,35 mm
Besatzlänge:
25 mm
Hersteller:
Lessmann
Weitere Suchbegriffe: bürstenscheibe m14, flächenbürste, Lessmann, Stahldraht, gewellt, 80x0,35mm
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 8,35*
€ 10,46*
1 Tag
7
1
€ 7,90*
ab € 8,22*
€ 10,69*
1 Tag
7
1
€ 6,90*
ab € 8,24*
€ 10,71*
1 Tag
13
1
€ 5,45*
ab € 8,24*
€ 10,76*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 14,34*
€ 19,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.