Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p545701 Herst.-Nr.: 516.1197 EAN/GTIN: 4042146285282 |
| |
|
| | |
| - für den drehwinkelgesteuerten Schraubenanzug
- zur Betätigung mit einem Drehmomentschlüssel
- flexibler Arm
- Bereich 0° - 360°
- Vierkantantrieb nach DIN 3120 - ISO 1174 mit Kugelarretierung
- wahlweise mit Magnetarm oder Krallenarm
Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Antriebsgröße: | 3/4 | Hersteller: | KS Tools | Gewicht: | 170 kg | Länge: | 500 mm | Durchmesser: | 80 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 38,78* | € 51,54* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 43,47* | € 58,66* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 45,01* | € 58,95* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 45,61* | € 61,44* | | | | | 19 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 55,23* | € 73,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|