Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex NexStrip Elektriker-Multiwerkzeug mit rutschhemmenden Kunststoff-Hüllen 190 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Knipex NexStrip Elektriker-Multiwerkzeug mit rutschhemmenden Kunststoff-Hüllen 190 mm
Knipex NexStrip Elektriker-Multiwerkzeug mit rutschhemmenden Kunststoff-Hüllen 190 mm
Knipex NexStrip Elektriker-Multiwerkzeug mit rutschhemmenden Kunststoff-Hüllen 190 mm
Knipex NexStrip Elektriker-Multiwerkzeug mit rutschhemmenden Kunststoff-Hüllen 190 mm
Knipex NexStrip Elektriker-Multiwerkzeug mit rutschhemmenden Kunststoff-Hüllen 190 mm
Knipex NexStrip Elektriker-Multiwerkzeug mit rutschhemmenden Kunststoff-Hüllen 190 mm
Knipex NexStrip Elektriker-Multiwerkzeug mit rutschhemmenden Kunststoff-Hüllen 190 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p5468325
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     12 72 190
EAN/GTIN:
     4003773088165
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
12 72 190 Knipex NexStrip Perfekt crimpen: gleichmäßig flächige Vierkantpressung, flexibel und schnell für Aderendhülsen, die Zwangssperre garantiert den erforderlichen Anpressdruck.
Präzise abisolieren: automatische Größenanpassung mit Längenanschlag für exaktes, wiederholgenaues Arbeiten, mit Feinjustierung.
Sicher schneiden durch rutschhemmende Griffe; besonders komfortable Handhabung durch ergonomischen Zweikomponenten-Griff.
Schnelle, präzise Vierkantpressung einzelner Aderendhülsen nach DIN 46228 Teil 1 + 4, selbsteinstellend zwischen 0,25
- 4 mm²/2 x 2,5 mm² – erlaubt schnellen Wechsel zwischen diversen Größen.
Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Zwangssperre.
Abisolieren mit Feinjustierung – zur optimalen Anpassung an spezielle Materialien oder Temperaturbedingungen für flexible und massive Leiter zwischen 0,03
- 10 mm² (AWG 32
- 8).
Sauberer Schnitt von Leitern bis 10 mm² (AWG 8).
Langlebig und robust: hochwertiges Gehäuse aus glasfaserverstärktem Kunststoff.
Für Elektro-Profis: zum Verdrahten von elektronischen Geräten, etwa SPS (Speicherprogrammierbare Steuerung), im Wohnmobil oder in Hausinstallationen.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Max. Leiterquerschnitt:
10
Min. Leiterquerschnitt:
0,03
Hersteller:
Knipex
Länge:
190 mm
Angebote (39)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
48
€ 5,90*
ab € 76,32*
€ 87,26*
1 Tag
57
€ 4,95*
ab € 76,78*
€ 88,34*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 75,88*
€ 88,99*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 77,98*
€ 89,54*
€ 4,00*
ab € 78,94*
€ 90,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,99*
€ 105,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,15*
€ 101,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,05*
€ 97,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,07*
€ 95,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,88*
€ 90,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
12 49 21
ab € 10,05*
Sonstiges
Knipex
12 49 23
ab € 1,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.