Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p546889 Herst.-Nr.: 518.0382 EAN/GTIN: 4042146221174 |
| |
|
| | |
| - spezielle Länge und Bauform
- zur Montage und Demontage der schwer zu erreichenden Einspritz-, Kraftstoff- und Hydraulikleitungen
- ermöglicht einfaches und zeitsparendes Arbeiten
- Ring 15° abgewinkelt
- Öffnung 15° versetzt
- mit Gelenk
- offener 6-kant
- hochglanz verchromt
- Chrom Vanadium
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 120 | Ausführung: | Doppelringschlüssel | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Abtriebsform: | Außensechskant | Außenmaß (b1): | 22 | Außenmaß (b2): | 22 | Oberflächenausführung: | Chrom-Vanadium-Stahl | Schlüsselweite: | 12 | Gesamtlänge: | 148 | Material: | Stahl | Hersteller: | KS Tools | Kopfhöhe 2: | 9 mm | Kopfhöhe 1: | 9 mm | Schlüsselweite 2: | 12 | Schlüsselweite 1: | 12 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: KS, Tools, CHROMEplus, Offener, Doppel-Ringschlüssel, mit |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 54 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 22,34* | € 30,48* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 26,30* | € 36,26* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 26,93* | € 37,07* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 43,11* | € 56,49* | | | | | 35 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 46,63* | € 60,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|