Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools CHROMEplus Doppel-Ringschlüssel, XL, 20x21 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS Tools CHROMEplus Doppel-Ringschlüssel, XL, 20x21 mm
KS Tools CHROMEplus Doppel-Ringschlüssel, XL, 20x21 mm
KS Tools CHROMEplus Doppel-Ringschlüssel, XL, 20x21 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p547041
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     518.0827
EAN/GTIN:
     4042146114438
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
Zündkerzenschlüssel
doppelringschlüssel
  • FlankTraction-Profil
  • dünnwandig
  • hochglanz verchromt
  • Chrom-Molybdän
Weitere Informationen:
Gewicht:
376
Ausführung:
Doppelringschlüssel
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Abtriebsform:
Außensechskant
Außenmaß (b1):
27,5
Außenmaß (b2):
29,7
Oberflächenausführung:
Chrom-Molybdän-Stahl
Kopfausführung:
extrem dünnwandig
Hersteller:
KS Tools
Schlüsselweite:
20 x 21
Gesamtlänge:
415
Material:
Stahl
Norm:
DIN 3113 / ISO 3318
Kopfhöhe 2:
15,2 mm
Kopfhöhe 1:
13,5 mm
Schlüsselweite 2:
21
Schlüsselweite 1:
20
Weitere Suchbegriffe: Schraubenschlüssel, Schlüssel, Ringmaulschlüssel, Ratschenschlüssel, Maulschlüssel, Gearplus
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
35
€ 7,50*
ab € 22,56*
€ 30,60*
10 Tage
35
€ 4,95*
ab € 26,22*
€ 35,07*
8 Tage
35
€ 5,99*
ab € 26,53*
€ 36,58*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 27,13*
€ 37,43*
4 Tage
40
€ 7,90*
ab € 42,26*
€ 55,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,43*
€ 44,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,71*
€ 43,68
pro Stück
ab 4 Stück
€ 35,83*
€ 42,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,12*
€ 40,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,06*
€ 39,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,87*
€ 37,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,67*
€ 37,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,13*
€ 32,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.