Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWalt Akku-Winkelschleifer 18 V, 125 mm, incl. Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeWalt Akku-Winkelschleifer 18 V, 125 mm, incl. Zubehör
DeWalt Akku-Winkelschleifer 18 V, 125 mm, incl. Zubehör
Artikel-Nr.:
     5417B-p5470410
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5035048791493
Suchbegriffe:
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
Dewalt Zubehör
Zubehör Dewalt
DeWalt Akku-Winkelschleifer 18 V, Basisv.
Innovative, bürstenlose Motor-Technologie - höhere Leistung und Lebensdauer, kompaktere Abmessungen, längere Laufzeit pro Akkuladung
Epoxyd-Harz gepanzerte Wicklungen schützen den Motor vor abrasiven Staubpartikeln
Variable Drehzahlregulierung in 6 Stufen (3.000 – 9.000 min-1 ) – Ermöglicht optimale Anpassung an die Tätigkeit und erhöht die Kontrolle
WIRELESS TOOL CONNECT – WTC: Zum kabellosen verbinden mit einem (WTC-fähigem) Staubsauger bei gleichzeitiger Verwendung einer passenden Staub- oder Schutzhaube mit Stauberfassung
Optimiertes Lüftersystem – kühlt Winkelschleifer und Elektronik effektiv während der Anwendung und erhöht die Lebensdauer
Perform & Protect - Elektronische Bremse stoppt die Scheibe zuverlässig in Sekundenschnelle
Perform & Protect: Elektronische Kupplung schaltet das Gerät bei Blockieren automatisch ab und schützt so Anwender und Maschine
Kombination aus elektronischer Kupplung und Bremse minimiert die Gefahren bei Kickbacks noch effektiver
Perform & Protect - Elektronischer Sanftanlauf verhindert ein ruckartiges Anlaufen der Maschine
Überlastschutz zum Schutz von Anwender und Maschine
Paddel-Schalter mit Totmann-Funktion– bei Loslassen des Schalters geht die Maschine aus
Schutzgitter für Kühlluftschlitze die den Motor vor groben Staubpartikeln schützen
Schnellspannmutter - für einen schnellen Zubehörwechsel ohne Spezialwerkzeug
Werkzeuglose Schutzhauben-Schnellverstellung
Gummierter Handgriff für besseren Anwender-Komfort
Serienmäßig als Basistype (ohne Akkus und Ladegerät) optimal geeignet bei bereits vorhandenen 18 Volt XR- oder 54 Volt XR FLEXVOLT-Akkus oder für das DEWALT „Akku Plus“-System

Lieferumfang:
Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff
Schnellspannmutter
Schutzhaube für Schleifarbeiten
Weitere Informationen:
Aufbewahrung:
Karton
Akku im Lieferumfang enthalten:
Nein
Max. Leerlaufschwingzahl:
9000 1/min
Schleifscheibendurchmesser:
125 mm
bürstenloser Motor:
Ja
Akkuspannung:
18 V
Hersteller:
DeWalt
Auswertungsgruppe:
Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen
Maschine:
Ja
Weitere Suchbegriffe: akku-winkelschleifer 18v 125mm, akku winkelschleifer, akku-winkelschleifer dewalt, DeWalt, 18, V,, 125, mm,
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 226,68*
€ 261,75*
Frei Haus
ab € 206,74*
€ 261,75*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 227,83*
€ 263,08*
13 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 230,68*
€ 263,87*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 261,06*
€ 299,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,88*
€ 356,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 290,05*
€ 345,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,77*
€ 330,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,42*
€ 321,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,06*
€ 310,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
DCG405NT-XJ
ab € 116,52*
Ähnlich
DeWalt
DCG406NT-XJ
ab € 207,17*
Ähnlich
DeWalt
DCG409NT-XJ
ab € 164,56*
Ähnlich
DeWalt
DCG418NT-XJ
ab € 296,69*
Ähnlich
DeWalt
DCG440N-XJ
ab € 352,55*
Ähnlich
DeWalt
DCG409H2T-QW
ab € 449,96*
Ähnlich
DeWalt
DCG460N-XJ
ab € 380,44*
Ähnlich
DeWalt
DCG409VSNT-XJ
ab € 243,12*
Ähnlich
DeWalt
DCG460NK-XJ
ab € 424,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.